Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 00 24 Eristetty avopää, 24mm pääkoko, 15 astetta, 8-1/4 pituus | AA2FLC 10G220

KNIPEX 98 00 24 eristetty kiintoavain, pääkoko 24 mm, 15 astetta, 8-1/4" pituus

Varastossa
Tuote: AA2FLC Malli: 98 00 24Ristiviite: 10G220

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty avainpää
Suorittaa loppuunkromi
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko24mm
MateriaaliChrome Vanadium
Kokonaispituus8.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)0.79
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
KNIPEX 98 00 22 Eristetty avainavain 22 mm 15 astetta 7-1 / 2 L | AA2FLB 10G219 98 00 227.5 "22mm€72.59
KNIPEX 98 00 27 Eristetty avainavain 27 mm 15 astetta 8-1 / 2 L | AA2FLD 10G221 98 00 278.5 "27mm€87.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 00 24 eristetty kiintoavain, pääkoko 24 mm, 15 astetta, 8-1/4" pituus
€75.99 / yksikkö