Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 71 01 200 minipulttileikkuri 8 tuuman teräs keskileikkaus | AH8CXH 38GU34

KNIPEX 71 01 200 Minipulttileikkuri 8 tuuman teräksinen keskileikkaus

Varastossa
Tuote: AH8CXH Malli: 71 01 200Ristiviite: 38GU34
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
€109.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-pultinleikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Grip-tyyliMuovipinnoitetut kahvat
Kahva materiaaliKromi-vanadiiniteräs
LeukamateriaaliTeräs
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3447
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pehmeä ja keskitaso / kova-Brinnell 300 / Rockwell C31: 1/4 "
    • Kovia materiaaleja Brinnell 455 / Rockwell C48 asti: 1/8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKahva materiaaliLeukamateriaaliHinta
KNIPEX 71 02 200 Minipulttileikkuri, keskileikkaus, 8 in pituus | AA2MUP 10U115 71 02 200KeskileikkausMusta atramentoitu kromivanadiini Heavy Duty Steel, monikomponenttiset kahvat.Kromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€114.02
KNIPEX 71 32 200 minipulttileikkuri 8 tuuman | AA2MUQ 10U116 71 32 200KeskileikkausMusta atramentoitu kromivanadiini Heavy Duty Steel, monikomponenttiset kahvat.Kromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€130.49
KNIPEX 71 01 SBA minipulttileikkuri 200 tuumaa | AB8MJE 9DYX2 71 01 SBAKeskileikkausMusta atramentoitu kromivanadiini raskaasta teräksestä, muovipinnoitetut kahvatKromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€110.88
KNIPEX 71 31 SBA minipulttileikkuri terälovella 200 tuumaa | AB8MJF 9DYX2 71 31 SBAKeskileikkausMusta atramentoitu kromivanadiini raskaasta teräksestä, muovipinnoitetut kahvatKromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€123.11
KNIPEX 71 12 SBA minipulttileikkuri 200 1/1 tuumaa | AC4TZB 9JXH3 71 12 SBAKeskileikkausMusta atramentoitu kromivanadiini Heavy Duty Steel, monikomponenttiset kahvat.Kromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€128.65
KNIPEX 71 21 SBA minipulttileikkuri, tyyli 200 2/1 tuumaa kastettu | AC4TZC 9JXJ3 71 21 SBAViistetty, upotettuMusta atramentoitu kromivanadiini raskaasta teräksestä, muovipinnoitetut kahvatKromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€129.16
KNIPEX 71 22 SBA minipulttileikkuri, tyyli 200 2/1 tuumaa | AC4TZD 9JXJ3 71 22 SBAViistetty, upotettuMusta atramentoitu kromivanadiini Heavy Duty Steel, monikomponenttiset kahvat.Kromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€144.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 71 01 200 Minipulttileikkuri 8 tuuman teräksinen keskileikkaus
€109.82 / yksikkö