Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 71 31 SBA minipulttileikkuri terälovella 200 tuumaa | AB8MJF 9DYX2

KNIPEX 71 31 200 SBA-minipulttileikkuri, jossa on 8 tuuman lovi

Varastossa
Tuote: AB9MJF Malli: 71 31 SBARistiviite: 2DYX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-pultinleikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Grip-tyyliMuovipinnoitetut kahvat
Kahva materiaaliMusta atramentoitu kromivanadiini raskaasta teräksestä, muovipinnoitetut kahvat
LeukamateriaaliKromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKahva materiaaliLeukamateriaaliHinta
KNIPEX 71 02 200 Minipulttileikkuri, keskileikkaus, 8 in pituus | AA2MUP 10U115 71 02 200KeskileikkausMusta atramentoitu kromivanadiini Heavy Duty Steel, monikomponenttiset kahvat.Kromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€114.02
KNIPEX 71 32 200 minipulttileikkuri 8 tuuman | AA2MUQ 10U116 71 32 200KeskileikkausMusta atramentoitu kromivanadiini Heavy Duty Steel, monikomponenttiset kahvat.Kromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€130.49
KNIPEX 71 01 SBA minipulttileikkuri 200 tuumaa | AB8MJE 9DYX2 71 01 SBAKeskileikkausMusta atramentoitu kromivanadiini raskaasta teräksestä, muovipinnoitetut kahvatKromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€110.88
KNIPEX 71 12 SBA minipulttileikkuri 200 1/1 tuumaa | AC4TZB 9JXH3 71 12 SBAKeskileikkausMusta atramentoitu kromivanadiini Heavy Duty Steel, monikomponenttiset kahvat.Kromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€128.65
KNIPEX 71 21 SBA minipulttileikkuri, tyyli 200 2/1 tuumaa kastettu | AC4TZC 9JXJ3 71 21 SBAViistetty, upotettuMusta atramentoitu kromivanadiini raskaasta teräksestä, muovipinnoitetut kahvatKromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€129.16
KNIPEX 71 22 SBA minipulttileikkuri, tyyli 200 2/1 tuumaa | AC4TZD 9JXJ3 71 22 SBAViistetty, upotettuMusta atramentoitu kromivanadiini Heavy Duty Steel, monikomponenttiset kahvat.Kromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€144.77
KNIPEX 71 41 SBA minipulttileikkuri, tyyli 200 4/1 tuumaa | AC4TZE 9JXJ3 71 41 SBAViistetty, upotettuMusta atramentoitu kromivanadiini raskaasta teräksestä, muovipinnoitetut kahvatKromivanadiini raskas teräs, taottu ja öljykarkaistu€143.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 71 31 200 SBA-minipulttileikkuri, jossa on 8 tuuman lovi
€123.11 / yksikkö