KLINGER SPIRAL WOUND GASKET SWCR00-2000-P1-G-WE-OA TYPE CR Spiral Wound Metal Gasket, 20 Inch Size Pipe Size, 3/16 Inch Thick | CR7FFN 45CE34

KLINGER PISTON VALVES SWCR00-2000-P1-G-WE-OA TYYPPI CR Spiraalikierretty metallitiiviste, 20 tuuman kokoinen putkikoko, 3/16 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CR7FFN Malli: SWCR00-2000-P1-G-WE-OARistiviite: 45CE34

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalihaavan metallitiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLINGER PISTON VALVES SWCR00-2000-P1-G-WE-OA TYYPPI CR Spiraalikierretty metallitiiviste, 20 tuuman kokoinen putkikoko, 3/16 tuumaa paksu
€56.70 / yksikkö