Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLINGER KIERREKIERTEIVISTE SWCR00-0050-P1-G-WE-OA TYYPPI CR Spiraalikierretty metallitiiviste, 1/2 tuuman kokoinen putken koko, 3/4 tuuman sisäläpimitta | CR7FEX 45CE37

KLINGER PISTON VALVES SWCR00-0050-P1-G-WE-OA TYPE CR Spiral Wound Metal Gasket, 1/2 Inch Size Pipe Size, 3/4 Inch Size Inside Dia

Varastossa
Tuote: CR7FEX Malli: SWCR00-0050-P1-G-WE-OARistiviite: 45CE37

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalihaavan metallitiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLINGER PISTON VALVES SWCR00-0050-P1-G-WE-OA TYPE CR Spiral Wound Metal Gasket, 1/2 Inch Size Pipe Size, 3/4 Inch Size Inside Dia
€2.09 / yksikkö