GEMTOR Tikkaat ja pakovyöt


Gemtor 532 -sarjan tikkaiden pakovyöt on suunniteltu auttamaan ihmisiä säilyttämään asentonsa käytettäessä tikkaita hätätilanteissa. Näitä hengenpelastusvöitä käyttävät yleisesti palomiehet, pelastustyöntekijät ja muut ammattilaiset, jotka saattavat joutua evakuoimaan nopeasti korkealta paikalta....lisäosiin.Lue lisää

Suodattaa
Koko: Yleismaailmallinen , Nauhan materiaali: Nylon
TyyliMalliLaitteistomateriaaliHinta (ei alv)
A
532-2
Teräs€300.60
B
532NYC-2
Teräs, alumiini€365.93

Tikkaat ja pakovyöt

Gemtor 532 -sarjan tikkaiden pakovyöt on suunniteltu auttamaan ihmisiä säilyttämään asentonsa käytettäessä tikkaita hätätilanteissa. Näitä hengenpelastusvöitä käyttävät yleisesti palomiehet, pelastustyöntekijät ja muut ammattilaiset, joiden on ehkä evakuoitava nopeasti korkeista paikoista.

Ominaisuudet

  • Ne on valmistettu kestävästä teräksestä, mikä takaa lujuuden ja luotettavuuden kestämään vaativaa käyttöä.
  • Näissä tikkaiden poistumishihnoissa on yksi kiinnityspiste, joka tarjoaa turvallisen kiinnityskohdan tikkaiden puolaisiin tai muihin sopiviin kiinnityspisteisiin, mikä mahdollistaa turvallisen ja varman yhteyden tikkaiden poistumisen aikana.
  • Niitä on yleiskokoinen, jonka avulla vyö voidaan säätää ja sovittaa eri henkilöihin, mikä tarjoaa mukavan ja turvallisen istuvuuden.
  • Nämä vyön nauhat on valmistettu nailonista, joka kestää kulumista ja repeytymistä, mikä mahdollistaa hihnan pysymisen tukevana ja luotettavana tikkaiden pakotilanteissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?