VESTIL FBSL-12 Lasikuituportaat, 12 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi

Tuote: AG7RUP Malli: FBSL-12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€866.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaahuolto tikkaat
Pohjan leveys33.84 "
Koko300 lbs.
VäriOranssi
Syvyys6"
Korkeus144 "
Pituus6"
MateriaaliLasikuitu
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä12
Avattu syvyys76 1 / 8 "
Kokonaissyvyys6"
Kokonaiskorkeus144 "
kokonaisleveys33.84 "
Vaiheen syvyys3"
Levein askel32 "
Leveys31.562 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)365.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)80.17
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysKorkeusTikkaiden pituusVaiheiden määräAvattu syvyysLevein askelHinta
VESTIL FBSL-10 Lasikuituportaat, 10 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi | AG7RUN FBSL-10-30.36 "120 "-1064 11 / 16 "29 "€710.09
Tarjouspyyntö
VESTIL FBSL-4 Lasikuituportaat, 4 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi | AG7RUQ FBSL-429 "19.92 "48 "4 ft.428 15 / 16 "20 "€289.15
VESTIL FBSL-6 Lasikuituportaat, 6 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi | AG7RUT FBSL-641.25 "23.4 "72 "6 ft.640 7 / 8 "23 "€372.08
Tarjouspyyntö
VESTIL FBSL-8 lasikuituiset tikkaat, 8 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi | AG7RUV FBSL-853.6 "26.84 "96 "8 ft.852 3 / 4 "26 "€489.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FBSL-12 Lasikuituportaat, 12 askelmaa, 300 Lb. Kapasiteetti, oranssi
€866.23 / yksikkö