Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

KLEIN TOOLS D2000-9NETH Linesman -pihdit, koko 9-3/8 tuumaa, 1-19/32 tuuman leuka | AA2AVA 10A980 / 70100-9

KLEIN TOOLS D2000-9NETH 70100-9 Linesman-pihdit, koko 9-3/8 tuumaa, 1-19/32 tuuman leuka

Tuotenumero: AA2AVA Malli: D2000-9NETHRistiviite: 10A980 / 70100-9
Varastossa

Hanki se tiistai, saattaa 27

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€91.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräLinemans Pihdit
Työkalun lisätoiminnotPultti-kierrepidike, kaapelileikkuri, putkien reaming nokka, naulaleikkuri, ruuvileikkuri, lankaleikkuri
Leikkurin pituus3 / 4 "
Esd SafeEi
OminaisuudetKuumaniitattu nivel, Induktiokarkaistu leikkausveitset, Muoviin upotetut kahvat, Tarkkuuskarkaistu pihdin pää
Kalanauhan vedinEi
Grip-tyyliVakiotyyny
Kahva tyylikastettuja
Kahvan tyyppikastettuja
Korkea vipuvaikutusKyllä
Sisältää jännitteentunnistusmoduulinEi
EristettyEi
Leuan avaustyyppimanuaalinen
Leuan paksuus5 / 8 "
Leuan leveys1 1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Ei kipinöintiäEi
KipinöimätönEi
Kokonaispituus9 3 / 8 "
Pihdit MateriaaliTeräs
Pihdit tuoteryhmäPihdit
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu
Sidonta valmisEi
LanganpuristinEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS D213-9NETH Linesman -pihdit, koko 9-3/8 tuumaa, 1-19/32 tuumaa leuka | AA2AUZ 10A979 / 70050-7 D213-9NETHHiiliteräs9.375 "€71.41
KLEIN TOOLS HD213-9NETH Linesman-pihdit, koko 9-1/2 tuumaa, upotettu kahva | AB9JGH 2DHB3 / 70052-1 HD213-9NETHTeräs9.5 "€72.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D2000-9NETH 70100-9 Linesman-pihdit, koko 9-3/8 tuumaa, 1-19/32 tuuman leuka
€91.02 / yksikkö