Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

KLEIN TOOLS J12098 Linesman-pihdit, koko 8-3/4 tuumaa, ergonominen kahva | AA2AVB 10A982 / 70000-2

KLEIN TOOLS J12098 70000-2 Linesman pihdit, koko 8-3/4 tuumaa, ergonominen kahva

Tuotenumero: AA2AVB Malli: J12098Ristiviite: 10A982 / 70000-2
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€60.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräLinemans Pihdit
Työkalun lisätoiminnotLankaleikkuri
Liittimet puristettuKorvakkeet, eristämättömät liittimet, liittimet
Leikkurin pituus3 / 4 "
Esd SafeEi
OminaisuudetVärikoodatut kahvat, ristiviivoitetut pyälletyt leuat, ergonominen kahva, kuumaniitattu nivel, induktiokarkaistu leikkausveitset, tarkkuuskarkaistu pihdin pää
Kalanauhan vedinEi
Grip-tyyliDeluxe-tyyny
Kahva tyyliergonominen
Kahvan tyyppiergonominen
Korkea vipuvaikutusKyllä
Sisältää jännitteentunnistusmoduulinEi
EristettyEi
Leuan pituus1.781 "
Leuan avaustyyppimanuaalinen
Leuan paksuus0.531" , 1/2"
Leuan leveys1.031 "
MateriaaliDrop taottu seosterästä
Ei kipinöintiäEi
KipinöimätönEi
Kokonaispituus8 3 / 4 "
Pihdit MateriaaliTeräs
Pihdit tuoteryhmäPihdit
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu
Sidonta valmisEi
LanganpuristinEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppieräMateriaaliKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS 12098-INS eristetyt linjapihdit, 1.781 tuuman leuan pituus | AB2NWK 1N043 / 70093-4 12098 INSKorkea dielektrinen valkoinen sisäkerros, palonkestävä iskuja kestävä ulkokerrosEristetyt Linemans-pihditPudotettu teräs8.5 "€125.66
KLEIN TOOLS 12098 Linesman-pihdit, koko 8-5/8 tuumaa, upotettu kahva | AB9HWA 2DFF2 / 70092-7 12098kastettujaLinemans PihditTeräs8.625 "€52.83
KLEIN TOOLS 12098EINS Yhdistelmäpihdit, eristetyt | CE4VYJ 70191-7 12098EINIT-Pihdit---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS J12098 70000-2 Linesman pihdit, koko 8-3/4 tuumaa, ergonominen kahva
€60.13 / yksikkö