Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

KLEIN TOOLS J2000-9NECRTP Linesman-pihdit, koko 9-1/2 tuumaa, ergonominen kahva | AA2AVE 10A985 / 72124-3

KLEIN TOOLS J2000-9NECRTP 72124-3 Linesman-pihdit, koko 9-1/2 tuumaa, ergonominen kahva

Tuotenumero: AA2AVE Malli: J2000-9NECRTPRistiviite: 10A985 / 72124-3
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€104.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräLinemans Pihdit
Työkalun lisätoiminnotKaapelileikkuri, putkien reaming nokka, kalateipin vedin, naulojen leikkuri, ruuvileikkuri, langanpuristin, langanleikkuri
Liittimet puristettuKorvakkeet, eristämättömät liittimet, liittimet
Leikkurin pituus3 / 4 "
Esd SafeEi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kalanauhan vedinKyllä
Grip-tyyliDeluxe-tyyny
Kahva tyyliergonominen
Kahvan tyyppiergonominen
Korkea vipuvaikutusKyllä
Sisältää jännitteentunnistusmoduulinEi
EristettyEi
Leuan avaustyyppimanuaalinen
Leuan paksuus5 / 8 "
Leuan leveys1 1 / 4 "
MateriaaliDrop taottu seosterästä
Ei kipinöintiäEi
KipinöimätönEi
Kokonaispituus9 1 / 2 "
Pihdit MateriaaliTeräs
Pihdit tuoteryhmäPihdit
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu
Sidonta valmisEi
LanganpuristinKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiMateriaaliKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS J2000-9NETP Linesman-pihdit, koko 9-1/2 tuumaa, ergonominen kahva | AB9HUT 2DFB5 / 72106-9 J2000-9NETPergonominenTeräs9.5 "€87.57
KLEIN TOOLS D2000-9NETP Linesman-pihdit, koko 9-3/8 tuumaa, upotettu kahva | AB9JFT 2DGY8 / 70090-3 D2000-9NETPkastettujaTeräs9.375 "€73.60
KLEIN TOOLS J213-9NETP Linesman-pihdit, koko 9-1/2 tuumaa, ergonominen kahva | AD2AGD 3LY15 / 72105-2 J213-9NETPergonominenTeräs9.5 "€71.85
KLEIN TOOLS D213-9NETP Linesman-pihdit, koko 9-3/8 tuumaa, upotettu kahva | AD6RWW 4A833 / 70056-9 D213-9NETPkastettujaTeräs9.375 "€60.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS J2000-9NECRTP 72124-3 Linesman-pihdit, koko 9-1/2 tuumaa, ergonominen kahva
€104.07 / yksikkö