Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

KLEIN TOOLS D213-9NETH Linesman -pihdit, koko 9-3/8 tuumaa, 1-19/32 tuumaa leuka | AA2AUZ 10A979 / 70050-7

KLEIN TOOLS D213-9NETH 70050-7 Linesman-pihdit, koko 9-3/8 tuumaa, 1-19/32 tuuman leuka

Tuotenumero: AA2AUZ Malli: D213-9NETHRistiviite: 10A979 / 70050-7
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€71.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräLinemans Pihdit
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus1.593
Leuan paksuus5 / 8 "
Leuan leveys1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus9.375 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS D2000-9NETH Linesman -pihdit, koko 9-3/8 tuumaa, 1-19/32 tuuman leuka | AA2AVA 10A980 / 70100-9 D2000-9NETHHiiliteräs9.375 "€78.88
KLEIN TOOLS HD213-9NETH Linesman-pihdit, koko 9-1/2 tuumaa, upotettu kahva | AB9JGH 2DHB3 / 70052-1 HD213-9NETHTeräs9.5 "€72.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D213-9NETH 70050-7 Linesman-pihdit, koko 9-3/8 tuumaa, 1-19/32 tuuman leuka
€71.41 / yksikkö