Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

KLEIN TOOLS D2000-7 Pihdit, koko 7-7/8 tuumaa, upotettu kahva | AA2AUV 10A975 / 70073-6

KLEIN TOOLS D2000-7 70073-6 Linesman-pihdit, koko 7-7/8 tuumaa, upotettu kahva

Tuotenumero: AA2AUV Malli: D2000-7Ristiviite: 10A975 / 70073-6
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€74.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräLinemans Pihdit
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus1.281 "
Leuan paksuus1 / 2 "
Leuan leveys1.031 "
MateriaaliDrop taottu seosterästä
Kokonaispituus7 7 / 8 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS D2000-8 Linesman-pihdit, koko 8-11/16 tuumaa, upotettu kahva | AA2AUW 10A976 / 70079-8 D2000-8kastettujaLinemans Pihdit1.437 "1 7 / 64 "Pudotettu teräs8 11 / 16 "€66.61
KLEIN TOOLS J2000-8 Linesman-pihdit, koko 8-13/16 tuumaa, ergonominen kahva | AA2AUX 10A977 / 70001-9 J2000-8ergonominenLinemans Pihdit1.437 "1 7 / 64 "Pudotettu teräs8 13 / 16 "€82.11
KLEIN TOOLS HD2000-9NE Linesman-pihdit, koko 9-1/2 tuumaa, upotettu kahva | AB9JGG 2DHB2 / 70088-0 HD2000-9NEkastettujaLinemans Pihdit1.5931.25 "Teräs9.5 "€70.29
KLEIN TOOLS J2000-9NE Linesman-pihdit, koko 9-1/2 tuumaa, ergonominen kahva | AD2AGE 3LY16 / 72102-1 J2000-9NEergonominenLinemans Pihdit1.5931.25 "Teräs9.5 "€67.43
KLEIN TOOLS D2000-9NE Linesman-pihdit, koko 9-3/8 tuumaa, upotettu kahva | AD6RWX 4A834 / 70082-8 D2000-9NEkastettujaLinemans Pihdit1.5931.25 "Teräs9.375 "€67.17
KLEIN TOOLS D20009NEGLW Sivuleikkauspihdit, suuret vivut | CE4WHH 38003-7 D20009NEGLW-Pihdit----€61.58
KLEIN TOOLS J20017NE Lineman -pihdit, koko 7 tuumaa, raskaat | CE4YCG 70006-4 J20017NE-Linemans Plier----€92.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D2000-7 70073-6 Linesman-pihdit, koko 7-7/8 tuumaa, upotettu kahva
€74.44 / yksikkö