Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS BAT20CW kompakti iskevä jakoavain, paristokäyttöinen, lukitustappi 1/2 tuumaa | CF3QJF 61017-2

KLEIN TOOLS BAT20CW-iskuväännin, akkukäyttöinen, pidätintappi 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3QJF Malli: BAT20CWRistiviite: 61017-2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennin
AkkuLitium-ioni
Aseman koko1 / 2 "
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
MateriaaliABS, lämpömuovinen elastomeeri
Max. Nopeus2200 rpm
Kokonaiskorkeus3.1 "
Kokonaispituus8.7 "
kokonaisleveys6.5 "
Vääntömomentti210 jalkaa Lbs.
Jännite20V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiAseman kokoKahvan tyyppieräMax. NopeusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
KLEIN TOOLS BAT20716 iskuavain, koko 7/16 tuumaa | CE4WVX BAT20716---Iskunvaimennin----€379.42
KLEIN TOOLS BAT207161 iskuvutterisarja, 7/16 tuuman koko | CE4WVY BAT207161---Iskuruuviavainsarja----€584.83
KLEIN TOOLS BAT20LW iskuavain, 90 astetta | CF3QJH 29117-3 BAT20LW300 jalkaa Lbs.1-1/8", 1", 13/16", 3/4"RiviIskunvaimennin1800 rpm18.4 "7.25 "4.25 "€1,165.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS BAT20CW-iskuväännin, akkukäyttöinen, pidätintappi 1/2 tuumaa
€367.19 / yksikkö