PETERSEN PRODUCTS 143-2-sarjan putkitulppa


Suodattaa
TyyliMalliRungon materiaaliLaippa Dia.Max. HalkaisijaMax. PaineKokonaispituusTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
143-2338
Alumiini3.87 "3.64 "5 psi-Neopreeni€71.21
B
143-2031-T
Alumiini0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neopreeni€25.77
C
143-2050-SN
Alumiini0.75 "0.53 "15 psi1.43 "Neopreeni€37.13
D
143-2050
Alumiini0.75 "0.53 "10 psi1.68 "Neopreeni€35.51
E
143-2044-W
Alumiini0.41 "0.48 "15 psi1.09 "Neopreeni€32.26
E
143-2038-W1
Alumiini0.37 "0.65 "15 psi0.88 "Neopreeni€32.26
B
143-2038-T1
Alumiini0.37 "0.42 "15 psi1.18 "Neopreeni€25.77
A
143-2325
Alumiini3.94 "3.44 "5 psi3.64 "Neopreeni€66.34
A
143-2313
Alumiini3.87 "3.37 "5 psi-Neopreeni€66.34
E
143-2031-W
Alumiini0.30 "0.34 "15 psi0.95 "Neopreeni€32.26
D
143-2288
Alumiini3.68 "3.09 "5 psi3.71 "Neopreeni€74.45
E
143-2056-W
Alumiini0.55 "0.42 "15 psi1.29 "Neopreeni€32.26
D
143-2275
Alumiini3.63 "2.89 "5 psi5.86 "Neopreeni€63.10
D
143-2263
Alumiini3.25 "2.82 "5 psi3.71 "Neopreeni€74.45
D
143-2213
Alumiini3"2.27 "5 psi-Neopreeni€63.10
D
143-2200
Alumiini2.44 "2.12 "5 psi2.6 "Neopreeni€38.75
F
143-2100-BT
Alumiini1.23 "1.03 "10 psi3.67 "Neopreeni€212.39
F
143-2075-BT
Alumiini1.25 "0.79 "10 psi3.17 "Neopreeni€201.03
A
143-2400
Alumiini4.6 "4.37 "5 psi3.66 "Neopreeni€72.83
A
143-2388
Alumiini4.5 "4.19 "5 psi-Neopreeni€72.83
A
143-2375
Alumiini4.5 "4.06 "5 psi3.71 "Neopreeni€72.83
A
143-2425
Alumiini5.06 "4.656 "--Neopreeni€509.35
B
143-2044-T
Alumiini0.41 "0.48 "15 psi1.40 "Neopreeni€25.77
A
143-2363
Alumiini4.24 "3.89 "5 psi-Neopreeni€72.83
F
143-2213-BT
Alumiini2.95 "2.28 "5 psi4.62 "Neopreeni€274.05
F
143-2200-BT
Alumiini2.44 "2.14 "5 psi3.68 "Neopreeni€256.20
D
143-2175
Alumiini2.2 "1.87 "5 psi2.66 "Neopreeni€38.75
D
143-2163
Alumiini1.94 "1.71 "10 psi2.6 "Neopreeni€38.75
D
143-2125
Alumiini1.75 "1.33 "10 psi2.65 "Neopreeni€37.13
D
143-2100
Alumiini1.25 "1.03 "10 psi2.59 "Neopreeni€37.13
B
143-2056-T
Alumiini0.55 "0.65 "15 psi1.70 "Neopreeni€25.77
B
143-2050-T
Alumiini0.47 "0.55 "15 psi1.41 "Neopreeni€25.77
A
143-2350
Alumiini4.25 "3.78 "5 psi3.71 "Neopreeni€71.21
F
143-2088-BT
Alumiini1.09 "0.89 "10 psi3.36 "Neopreeni€209.14
B
143-2031-T1
Alumiini0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neopreeni€25.77
E
143-2025-W1
Alumiini0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neopreeni€32.26
E
143-2025-W
Alumiini0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neopreeni€32.26
F
143-2250-BT
Alumiini3.37 "2.70 "5 psi4.69 "Neopreeni€300.01
G
143-2238-B
Alumiini3"2.553 "5 psi4.86 "Neopreeni€192.91
D
143-2238
Alumiini3"2.53 "5 psi3.71 "Neopreeni€72.83
D
143-2150
Alumiini1.93 "1.58 "10 psi2.69 "Neopreeni€38.75
D
143-2138
Alumiini1.75 "1.45 "10 psi2.62 "Neopreeni€37.13
E
143-2050-W
Alumiini0.47 "0.53 "15 psi1.06 "Neopreeni€32.26
A
143-2300
Alumiini3.88 "3.21 "5 psi3.58 "Neopreeni€66.34
B
143-2025-T
Alumiini0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neopreeni€25.77
D
143-2075
Alumiini1"0.79 "10 psi1.93 "Neopreeni€35.51
D
143-2113
Alumiini1.56 "1.17 "10 psi2.53 "Neopreeni€37.13
D
143-2188
Alumiini2.25 "1.99 "5 psi2.56 "Neopreeni€38.75
D
143-2225
Alumiini3.12 "2.44 "5 psi3.71 "Neopreeni€63.10
F
143-2225-BT
Alumiini3.12 "2.46 "5 psi4.67 "Neopreeni€287.03
H
143-2250
Alumiini3.37 "2.68 "5 psi3.66 "Neopreeni€63.10
D
143-2088
Alumiini1.09 "0.89 "10 psi2.50 "Neopreeni€37.13
A
143-2500
Alumiini5.75 "5.36 "5 psi4.75 "Neopreeni€314.62
B
143-2019-T
Alumiini0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neopreeni€25.77
E
143-2038-W
Alumiini0.37 "0.55 "15 psi0.88 "Neopreeni€32.26
B
143-2025-T1
Alumiini0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neopreeni€25.77
A
143-2450
Alumiini5.25 "4.88 "5 psi4.12 "Neopreeni€291.90
A
143-2475
Alumiini5.62 "5.278 "--Neopreeni€313.00
F
143-2138-BT
Alumiini1.75 "1.45 "10 psi3.67 "Neopreeni€223.75
E
143-2031-W1
Alumiini0.29 "0.34 "15 psi0.83 "Neopreeni€32.26
B
143-2038-T
Alumiini0.37 "0.42 "15 psi1.44 "Neopreeni€25.77

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?