Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NU-CALGON 4300-08 kylmäainejärjestelmän huuhtelusarja | AB6XAY 22NV33

NU-CALGON 4300-08 Kylmäainejärjestelmän huuhtelusarja

Varastossa
Tuote: AB6XAY Malli: 4300-08Ristiviite: 22NV33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysjärjestelmän huuhtelusarja
VäriPoista valinta
muotoNeste
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3824909270
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei syttyvä (Kyllä)
    • Myrkytön (Kyllä)
    • Optimaalinen kiehumispiste (105.8 astetta F)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NU-CALGON 4300-08 Kylmäainejärjestelmän huuhtelusarja
€341.09 / yksikkö