Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS BAT20LW iskuavain, 90 astetta | CF3QJH 29117-3

KLEIN TOOLS Iskuavain BAT20LW, 90 astetta

Varastossa
Tuote: CF3QJH Malli: BAT20LWRistiviite: 29117-3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,165.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennin
AkkuLitium-ioni
Aseman koko1-1/8", 1", 13/16", 3/4"
Kahvan tyyppiRivi
MateriaaliABS, lämpömuovinen elastomeeri
Max. Nopeus1800 rpm
Kokonaiskorkeus18.4 "
Kokonaispituus7.25 "
kokonaisleveys4.25 "
Vääntömomentti300 jalkaa Lbs.
Jännite20V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiAseman kokoKahvan tyyppieräMax. NopeusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
KLEIN TOOLS BAT20716 iskuavain, koko 7/16 tuumaa | CE4WVX BAT20716---Iskunvaimennin----€379.42
KLEIN TOOLS BAT207161 iskuvutterisarja, 7/16 tuuman koko | CE4WVY BAT207161---Iskuruuviavainsarja----€584.83
KLEIN TOOLS BAT20CW kompakti iskevä jakoavain, paristokäyttöinen, lukitustappi 1/2 tuumaa | CF3QJF 61017-2 BAT20CW210 jalkaa Lbs.1 / 2 "Pistoolin kahvaIskunvaimennin2200 rpm3.1 "8.7 "6.5 "€367.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS Iskuavain BAT20LW, 90 astetta
€1,165.77 / yksikkö