Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 50024 Säädettävä jakoavain, kapasiteetti vakio, kokonaispituus 24 tuumaa | CE4YVK

KLEIN TOOLS 50024 säädettävä jakoavain, kapasiteetti vakio, kokonaispituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE4YVK Malli: 50024
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
€397.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.654
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)14.61
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS D507-10 Säädettävä jakoavain, 1.3125 tuuman leukakapasiteetti, kromattu | AB9HUM 2DEZ2 / 67531-7 D507-101-5 / 16 "10.375 "€71.05
KLEIN TOOLS D507-12 Säädettävä jakoavain, 1.5 tuuman leukakapasiteetti, kromattu | AB9HUN 2DEZ3 / 67534-8 D507-121.5 "12.375 "€103.71
KLEIN TOOLS D507-6 Säädettävä jakoavain, 0.94 tuuman leukakapasiteetti, kromattu | AB9HUP 2DEZ4 / 67525-6 D507-615 / 16 "6.375 "€50.74
KLEIN TOOLS D507-8 Säädettävä jakoavain, 1.125 tuuman leukakapasiteetti, kromattu | AB9HUQ 2DEZ5 / 67528-7 D507-81.125 "8.375 "€56.15
KLEIN TOOLS D5098 Säädettävä jakoavain, leveä leuka, 1.5 tuuman leukakapasiteetti | CE4VUV D5098--€68.62
KLEIN TOOLS D86930 Käännettävä leuka/säädettävä putki -avain, 10 tuuman koko | CE4WXN 69074-7 D86930--€77.32
KLEIN TOOLS D86932 Ohut leuka -avain, 4 tuuman koko | CE4WXP 69075-4 D86932--€60.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 50024 säädettävä jakoavain, kapasiteetti vakio, kokonaispituus 24 tuumaa
€397.33 / yksikkö