KERN AND SOHN IFB-sarjan korkearesoluutioiset alustavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliYksikötKalibrointiarvolineaarisuusPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenVähimmäispainoTyölavan syvyysHinta (ei alv)
A
IFB 10K-4
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kgX x 300 240 110 mm240 mm300 mm-110mm€561.52
B
IFB 100K-3
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.015 kgX x 500 400 130 mm400 mm500 mm-130 mm€879.49
C
IFB 30K-3
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.004 kgX x 400 300 128 mm300 mm400mm-128 mm€642.71
D
IFB 10K-4L
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kgX x 400 300 128 mm300 mm400mm-128 mm€669.77
E
IFB 300K-2
g, Hj, tJ, kg, lb, oz--X x 650 500 142 mm500mm650 mm-142 mm€1,244.82
F
IFB 100K-3L
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.02 kgX x 650 500 142 mm500mm650 mm-142 mm€1,082.45
G
IFB 600K-2
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.06 kgX x 800 600 200 mm600 mm800 mm-200 mm€1,677.80
H
IFB 6K-4
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0006 kgX x 300 240 110 mm240 mm300 mm-110mm€541.23
I
IFB 60K-3L
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.008 kgX x 500 400 130 mm400 mm500 mm-130 mm€879.49
J
IFB 60K-3
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.008 kgX x 400 300 128 mm300 mm400mm-128 mm€635.94
B
IFB 3K-4
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0003 kgX x 230 230 110 mm230 mm230 mm-110mm€615.65
K
IFB 6K-4S
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0006 kgX x 230 230 110 mm230 mm230 mm-110mm€527.70
L
IFB 30K5DM
Kg0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kgX x 400 300 128 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg128 mm€703.60
M
IFB 600K-1M
Kg0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2 kgX x 800 600 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm€1,772.52
N
IFB 60K10DLM
Kg0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kgX x 500 400 130 mm400 mm500 mm0.2, 0.4 kg130 mm€906.56
O
IFB 150K20DM
Kg0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kgX x 500 400 130 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg130 mm€879.49
P
IFB 15K2DM
Kg0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kgX x 300 240 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm€588.58
B
IFB 150K20DLM
Kg0.02, 0.05 kg-X x 650 500 142 mm500mm650 mm0.4, 1 kg142 mm€1,177.17
Q
IFB 15K2DLM
Kg0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kgX x 400 300 128 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg128 mm€744.19
R
IFB 60K10DM
Kg0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kgX x 400 300 128 mm300 mm400mm0.2, 0.4 kg128 mm€703.60
S
IFB 6K1DM
Kg0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kgX x 300 240 110 mm240 mm300 mm0.02, 0.04 kg110mm€541.23
T
IFB 6K-3SM
Kg0.001, 0.002 kg-X x 230 230 110 mm230 mm230 mm0.02, 0.04 kg110mm€527.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?