Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS D507-8 Säädettävä jakoavain, 1.125 tuuman leukakapasiteetti, kromattu | AB9HUQ 2DEZ5 / 67528-7

KLEIN TOOLS D507-8 säädettävä jakoavain, 1.125 tuuman leukakapasiteetti, kromi upotettu

Varastossa
Tuote: AB9HUQ Malli: D507-8Ristiviite: 2DEZ5 / 67528-7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Suorittaa loppuunTäysi puolalainen kromi
KahvaMuovi kastettu
Leuan kapasiteetti1.125 "
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus8.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS D507-10 Säädettävä jakoavain, 1.3125 tuuman leukakapasiteetti, kromattu | AB9HUM 2DEZ2 / 67531-7 D507-101-5 / 16 "10.375 "€71.05
KLEIN TOOLS D507-12 Säädettävä jakoavain, 1.5 tuuman leukakapasiteetti, kromattu | AB9HUN 2DEZ3 / 67534-8 D507-121.5 "12.375 "€103.71
KLEIN TOOLS D507-6 Säädettävä jakoavain, 0.94 tuuman leukakapasiteetti, kromattu | AB9HUP 2DEZ4 / 67525-6 D507-615 / 16 "6.375 "€50.74
KLEIN TOOLS D5098 Säädettävä jakoavain, leveä leuka, 1.5 tuuman leukakapasiteetti | CE4VUV D5098--€68.62
KLEIN TOOLS D86930 Käännettävä leuka/säädettävä putki -avain, 10 tuuman koko | CE4WXN 69074-7 D86930--€77.32
KLEIN TOOLS D86932 Ohut leuka -avain, 4 tuuman koko | CE4WXP 69075-4 D86932--€60.13
KLEIN TOOLS D86934 Ohut leuka -avain, 6 tuuman koko | CE4WXQ 69076-1 D86934--€65.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D507-8 säädettävä jakoavain, 1.125 tuuman leukakapasiteetti, kromi upotettu
€56.15 / yksikkö