Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS D507-12 Säädettävä jakoavain, 1.5 tuuman leukakapasiteetti, kromattu | AB9HUN 2DEZ3 / 67534-8

KLEIN TOOLS D507-12 säädettävä jakoavain, 1.5 tuuman leukakapasiteetti, kromi upotettu

Varastossa
Tuote: AB9HUN Malli: D507-12Ristiviite: 2DEZ3 / 67534-8
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
€103.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Suorittaa loppuunTäysi puolalainen kromi
KahvaMuovi kastettu
Leuan kapasiteetti1.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus12.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS D507-10 Säädettävä jakoavain, 1.3125 tuuman leukakapasiteetti, kromattu | AB9HUM 2DEZ2 / 67531-7 D507-101-5 / 16 "10.375 "€72.63
KLEIN TOOLS D507-6 Säädettävä jakoavain, 0.94 tuuman leukakapasiteetti, kromattu | AB9HUP 2DEZ4 / 67525-6 D507-615 / 16 "6.375 "€50.74
KLEIN TOOLS D507-8 Säädettävä jakoavain, 1.125 tuuman leukakapasiteetti, kromattu | AB9HUQ 2DEZ5 / 67528-7 D507-81.125 "8.375 "€56.15
KLEIN TOOLS D5098 Säädettävä jakoavain, leveä leuka, 1.5 tuuman leukakapasiteetti | CE4VUV D5098--€45.06
KLEIN TOOLS D86930 Käännettävä leuka/säädettävä putki -avain, 10 tuuman koko | CE4WXN 69074-7 D86930--€69.21
KLEIN TOOLS D86932 Ohut leuka -avain, 4 tuuman koko | CE4WXP 69075-4 D86932--€37.28
KLEIN TOOLS D86934 Ohut leuka -avain, 6 tuuman koko | CE4WXQ 69076-1 D86934--€62.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D507-12 säädettävä jakoavain, 1.5 tuuman leukakapasiteetti, kromi upotettu
€103.71 / yksikkö