Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS SZ-24-5PK Ruuvimeisselin terä 3/8 kuusiokoloinen 1/2 varsi PK5 | AG9WET 22PJ09

APEX-TOOLS SZ-24-5PK Ruuvimeisselin kärki 3/8 kuusio, 1/2 varsi PK5

Varastossa
Tuote: AG9WET Malli: SZ-24-5PKRistiviite: 22PJ09

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntökärki
Bit tyyliHex
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2.5 "
SAE tai metrinenSAE
Vihjeiden koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)0.89
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS SZ-24-5PK Ruuvimeisselin kärki 3/8 kuusio, 1/2 varsi PK5
€222.25 / yksikkö