BALDOR MOTOR Kolmivaiheiset jarrumoottorit, C-Face, Jalkaton, täysin suljettu


Suodattaa
Base: N , Perustyyppi: Ei asennusta , Luokka: STOCK , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelon tyyppi: TENV , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 56C , Hz: 60 , Eristys: F , Eristysluokka: F , IP-luokitus: 44 , Asennustyyppi: C-kasvot , Arvosana: 60 Hz , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5/8 "" , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm , lämpösuojaus: manuaalinen , Paino: 44 LB
TyyliMalliAsennusAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta (ei alv)
A
VEBNM3554T-D
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 hv16.9 "3€4,674.91
B
VEBM3542-D
-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hv16.29 "3€4,104.18
A
VEBNM3554-D
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 hv16.83 "3€2,554.73
A
VEBNM3546-D
-2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT-41.000 hv15.96 "3€4,306.76
A
VEBM3714T-D
-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V--410.000 hv27.67 "3€12,245.63
C
VBNM3538-D
------15.96 "3 vaihetta€2,237.05
A
VEBM3558-D
-6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT-42.000 hv17.29 "3€4,847.54
D
VEBM3710T-D
F121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 ampeeria047.5-3€10,561.68
C
VEBM3615T-D
F113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 ampeeria045-3€7,755.68
B
VEBM3554-D
F34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 ampeeria041.5-3€4,445.91
C
VEBM3611T-D
F39-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 ampeeria043-3€6,432.82
E
VBM3538-D
F32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 ampeeria04.5-3€3,602.17
B
VEBM3546T-D
F33.1-3/1.512.5 LB-FT1 ampeeria041-3€4,585.08
C
VBNM3542-D
F33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 ampeeria04.75-3€3,825.89
B
VEBM3558T-D
F36-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 ampeeria042-3€4,872.19
B
VEBM3554T-D
F34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 ampeeria041.5-3€4,771.79
B
VEBM3546-D
F33.1-3/1.512.5 LB-FT1 ampeeria041-3€4,269.78
E
VBM3542-D
F32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 ampeeria04.75-3€3,739.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?