Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE FHCS631 tasakantainen ruuvivalikoima, 300 kpl | AA4TZN 13E072

KERR LAKESIDE FHCS631 tasakantainen ruuvivalikoima, 300 kappaletta

Varastossa
Tuote: AA4TZN Malli: FHCS631Ristiviite: 13E072

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkiruuvivalikoima
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Head TypeTasainen
Pituus3/8 - 1 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä300
Kokojen lukumäärä12
Koko#6-32 to 5/16-18
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE FHCS631 tasakantainen ruuvivalikoima, 300 kappaletta
€173.33 / yksikkö