APPROVED VENDOR Letkut hitsatut, 1 tuuma


Suodattaa
Pituus: 6" , Tyyppi: Hitsatut
TyyliMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
3ADH3
0.87 "304 Ruostumaton teräs2183 psi @ 72 astetta F+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.065 "€84.95
Tarjouspyyntö
A
3ADR1
0.87 "316 Ruostumaton teräs2183 psi @ 72 astetta F+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.065 "€121.58
Tarjouspyyntö
B
5 LVN0
0.834 "304 Ruostumaton teräs2787 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-423 - 1500 astetta F0.083 "€78.32
Tarjouspyyntö
B
5LVP5
0.834 "316 Ruostumaton teräs2787 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-325 - 1500 astetta F0.083 "€108.91
Tarjouspyyntö
A
3ADH2
0.902 "304 Ruostumaton teräs1646 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.049 "€87.60
Tarjouspyyntö
A
3ADH1
0.930 "304 Ruostumaton teräs1175 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.035 "€65.40
Tarjouspyyntö
A
3 ADP8
0.930 "316 Ruostumaton teräs1175 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.035 "€85.55
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?