JAMCO BJ06 Syttyvä suojakaappi 6 gallonaa keltainen AA8TDT 19T247

JAMCO BJ06 syttyvä turvakaappi 6 gallona keltainen

Varastossa
Tuote: AA8TDT Malli: BJ06Ristiviite: 19T247

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,155.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
LisähyllyGS123
Koko6 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus18.25 "
Oven aukon leveys20.125 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus22 "
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä0
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiBench Top
Öljyn kapasiteetti2.91 gal.
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiMateriaaliHinta
JAMCO BA06 Syttyvä suojakaappi 6 gallonan keltainen | AA8TDN 19T241 BA06manuaalinenGalvanisoitu teräs€1,029.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BJ06 syttyvä turvakaappi 6 gallona keltainen
€1,155.85 / yksikkö