KERN AND SOHN IOC 10K-4 Industrial Balance, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 0.2 ja 0.5 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ7AEG Malli: IOC 10K-4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Akun latausaika3 tuntia.
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.006, 0.015 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. nykyinen0.4A
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino0.04, 0.1 kg
Työlavan syvyys110mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.2, 0.5 g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko300 x 240 mm
toistettavuus0.002, 0.005 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)500mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)5g
Yksikötg, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ
Punnituskapasiteetin6, 15 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 300 240 110 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen240 mm
Pinnan leveyden punnitseminen300 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.67
Laivan korkeus (cm)18.5
Laivan pituus (cm)36
Laivan leveys (cm)71
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinlineaarisuusVähimmäispainoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenTyölavan syvyysluettavuusHinta
KERN AND SOHN IOC 100K-3 Industrial Balance, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CJ7AEE IOC 100K-360, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kgX x 500 400 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g€703.60
KERN AND SOHN IOC 100K-3L teollisuusvaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CJ7AEF IOC 100K-3L60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kgX x 650 500 150 mm500mm650 mm150 mm2, 5 g€947.15
KERN AND SOHN IOC 10K-4L teollisuusvaaka, 6 ja 15kg Max. Punnitus, 0.2 ja 0.5 g Luettavuus | CJ7AEH IOC 10K-4L6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g€568.29
KERN AND SOHN IOC 300K-3 Industrial Balance, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CJ7AEJ IOC 300K-3150, 300 kg+/-0.15, 0.3 kg1, 2 kgX x 650 500 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g€974.21
KERN AND SOHN IOC 30K-4 Industrial Balance, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 0.5 ja 1g Luettavuus | CJ7AEK IOC 30K-415, 30 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1, 0.2 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g€568.29
KERN AND SOHN IOC 600K-2 Industrial Balance, 300 ja 600 kg Max. Punnitus, 10 ja 20 g Luettavuus | CJ7AEL IOC 600K-2300, 600 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kgX x 800 600 200 mm600 mm800 mm200 mm10, 20 g€1,177.17
KERN AND SOHN IOC 60K-3 Industrial Balance, 30 ja 60 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CJ7AEM IOC 60K-330, 60 kg+/-0.03, 0.06 kg0.2, 0.4 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm110mm1, 2 g€581.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN IOC 10K-4 Industrial Balance, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 0.2 ja 0.5 g Luettavuus
€514.17 / yksikkö