KERN AND SOHN IOC 600K-2 Industrial Balance, 300 ja 600 kg Max. Punnitus, 10 ja 20 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ7AEL Malli: IOC 600K-2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,177.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Akun latausaika3 tuntia.
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.3, 0.6 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. nykyinen0.4A
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino2, 4 kg
Työlavan syvyys200 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus10, 20 g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko800 x 600 mm
toistettavuus0.1, 0.2 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)2g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)20g
Yksikötg, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ
Punnituskapasiteetin300, 600 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 800 600 200 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen600 mm
Pinnan leveyden punnitseminen800 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37
Laivan korkeus (cm)18.5
Laivan pituus (cm)75
Laivan leveys (cm)124
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinlineaarisuusVähimmäispainoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenTyölavan syvyysluettavuusHinta
KERN AND SOHN IOC 100K-3 Industrial Balance, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CJ7AEE IOC 100K-360, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kgX x 500 400 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g€703.60
KERN AND SOHN IOC 100K-3L teollisuusvaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CJ7AEF IOC 100K-3L60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kgX x 650 500 150 mm500mm650 mm150 mm2, 5 g€947.15
KERN AND SOHN IOC 10K-4 Industrial Balance, 6 ja 15kg Max. Punnitus, 0.2 ja 0.5 g Luettavuus | CJ7AEG IOC 10K-46, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kgX x 300 240 110 mm240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 g€514.17
KERN AND SOHN IOC 10K-4L teollisuusvaaka, 6 ja 15kg Max. Punnitus, 0.2 ja 0.5 g Luettavuus | CJ7AEH IOC 10K-4L6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g€568.29
KERN AND SOHN IOC 300K-3 Industrial Balance, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CJ7AEJ IOC 300K-3150, 300 kg+/-0.15, 0.3 kg1, 2 kgX x 650 500 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g€974.21
KERN AND SOHN IOC 30K-4 Industrial Balance, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 0.5 ja 1g Luettavuus | CJ7AEK IOC 30K-415, 30 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1, 0.2 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g€568.29
KERN AND SOHN IOC 60K-3 Industrial Balance, 30 ja 60 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CJ7AEM IOC 60K-330, 60 kg+/-0.03, 0.06 kg0.2, 0.4 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm110mm1, 2 g€581.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN IOC 600K-2 Industrial Balance, 300 ja 600 kg Max. Punnitus, 10 ja 20 g Luettavuus
€1,177.17 / yksikkö