KERN AND SOHN IOC 100K-3L teollisuusvaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ7AEF Malli: IOC 100K-3L

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€947.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Akun latausaika3 tuntia.
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.06, 0.15 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. nykyinen0.4A
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino0.4, 1 kg
Työlavan syvyys150 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus2, 5 g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko650 x 500 mm
toistettavuus0.02, 0.05 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)5g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)50g
Yksikötg, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ
Punnituskapasiteetin60, 150 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 650 500 150 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen500mm
Pinnan leveyden punnitseminen650 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.72
Laivan korkeus (cm)17
Laivan pituus (cm)66
Laivan leveys (cm)109
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinlineaarisuusVähimmäispainoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenTyölavan syvyysluettavuusHinta
KERN AND SOHN IOC 100K-3 Industrial Balance, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CJ7AEE IOC 100K-360, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kgX x 500 400 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g€703.60
KERN AND SOHN IOC 10K-4 Industrial Balance, 6 ja 15kg Max. Punnitus, 0.2 ja 0.5 g Luettavuus | CJ7AEG IOC 10K-46, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kgX x 300 240 110 mm240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 g€514.17
KERN AND SOHN IOC 10K-4L teollisuusvaaka, 6 ja 15kg Max. Punnitus, 0.2 ja 0.5 g Luettavuus | CJ7AEH IOC 10K-4L6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g€568.29
KERN AND SOHN IOC 300K-3 Industrial Balance, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CJ7AEJ IOC 300K-3150, 300 kg+/-0.15, 0.3 kg1, 2 kgX x 650 500 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g€974.21
KERN AND SOHN IOC 30K-4 Industrial Balance, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 0.5 ja 1g Luettavuus | CJ7AEK IOC 30K-415, 30 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1, 0.2 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g€568.29
KERN AND SOHN IOC 600K-2 Industrial Balance, 300 ja 600 kg Max. Punnitus, 10 ja 20 g Luettavuus | CJ7AEL IOC 600K-2300, 600 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kgX x 800 600 200 mm600 mm800 mm200 mm10, 20 g€1,177.17
KERN AND SOHN IOC 60K-3 Industrial Balance, 30 ja 60 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CJ7AEM IOC 60K-330, 60 kg+/-0.03, 0.06 kg0.2, 0.4 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm110mm1, 2 g€581.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN IOC 100K-3L teollisuusvaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus
€947.15 / yksikkö