KERN AND SOHN IOC-sarjan alustavaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliPunnituskapasiteetinlineaarisuusVähimmäispainoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenTyölavan syvyysluettavuusHinta (ei alv)
A
IOC 6K-4
3, 6 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02, 0.04 kgX x 300 300 110 mm-300 mm110mm0.1, 0.2 g€527.70
A
IOC 10K-4L
6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g€568.29
A
IOC 10K-4
6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kgX x 300 240 110 mm240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 g€514.17
A
IOC 30K-4
15, 30 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1, 0.2 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g€568.29
A
IOC 60K-3
30, 60 kg+/-0.03, 0.06 kg0.2, 0.4 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm110mm1, 2 g€581.82
A
IOC 60K-3L
30, 60 kg+/-0.03, 0.06 kg0.2, 0.4 kgX x 500 400 120 mm400 mm500 mm120 mm1, 2 g€690.06
A
IOC 100K-3
60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kgX x 500 400 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g€703.60
A
IOC 100K-3L
60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kgX x 650 500 150 mm500mm650 mm150 mm2, 5 g€947.15
A
IOC 300K-3
150, 300 kg+/-0.15, 0.3 kg1, 2 kgX x 650 500 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g€974.21
A
IOC 600K-2
300, 600 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kgX x 800 600 200 mm600 mm800 mm200 mm10, 20 g€1,177.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?