WESCO Käsiautotarvikkeet


Suodattaa
Pituus: 24 " , Kokonaispituus: 24 "
TyyliMallieräkokonaisleveysHinta (ei alv)
A
54201
Käsikuorma-auton nenälevyn jatke10.5 "€149.05
A
210099
Käsikuorma-auton nenälevyn jatke10.5 "€160.82
B
210079
Push-off -sarja-€86.51
C
270412
Portaikko22.5 "€106.27

Käsiautotarvikkeet

Wescon käsikuorma-autojen lisävarusteet, mukaan lukien nenälevyn jatkeet, portaiden kiipeilijät ja työntösarjat, ovat yhteensopivia Series 100 -käyttöisten kuorma-autojen kanssa. Taitettavat käsikuorma-auton nenälevyn jatkeet asennetaan kuorma-autoihin nostamaan levyn leveyttä ja / tai syvyyttä ja käsittelemään kuormia enintään 200 paunaan. Työntöpakkaukset voidaan asentaa ilman porausta ja ne mahdollistavat lastin siirtämisen irrotetaan trukista jalkapoljinta käyttäen. Teolliset portaiden kiipeilijät on suunniteltu kuljettamaan raskaita ja raskaita esineitä, ja niissä on sisäänrakennettu jatkuva hihna, jonka avulla kuorma-autoa voidaan siirtää ylös ja alas portaikkoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?