Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO urkuvaaka, 5000 ja 7500g Max. Punnitus, 0.5 ja 1g Luettavuus | CJ6ZTN

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO urkuvaaka, 5000 ja 7500g Max. Punnitus, 0.5 ja 1 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ6ZTN Malli: FOB 7K-4NLO

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen asteikko
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi48 tuntia.
Kotelon leveys285mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 285 255 90 mm
Asunnon korkeus90 mm
Asunnon pituus255 mm
Tulojännite230V AC
lineaarisuus+/-1.5, 3 g
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.5, 1 g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko252 x 200 mm
toistettavuus0.5, 1 g
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg, lb, oz.
Punnituskapasiteetin5000, 7500 g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen200 mm
Pinnan leveyden punnitseminen252 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.495
Laivan korkeus (cm)16.5
Laivan pituus (cm)30.5
Laivan leveys (cm)41.5
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO urkuvaaka, 5000 ja 7500g Max. Punnitus, 0.5 ja 1 g Luettavuus
€354.80 / yksikkö