Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN EWJ 6000-1M Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JMJ

KERN AND SOHN EWJ 6000-1M Kompakti laboratoriovaaka, 6000 g Max. Paino, 0.1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JMJ Malli: EWJ 6000-1M

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€663.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaII
Kalibrointiarvo1g
Kotelon leveys215mm
Numeron koko16.5mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 215 330 105 mm
Asunnon korkeus105 mm
Asunnon pituus330 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/- 0.3 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila15 astetta C
Vähimmäispaino5g
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko155 x 145 mm
toistettavuus0.1g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)20mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)200mg
Yksikötg
Punnituskapasiteetin6000g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen145 mm
Pinnan leveyden punnitseminen155 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.35
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)28.5
Laivan leveys (cm)39
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)KalibrointiarvoHousing DimensionPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötPunnituspinnan halkaisijaAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN EWJ 3000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JMF EWJ 3000-220mg-X x 220 315 105 mm200mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl120 mm105 mm315 mm€744.19
KERN AND SOHN EWJ 300-3 Kompakti laboratoriovaaka, 300g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JMG EWJ 300-32mg-X x 220 315 90 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm€811.84
KERN AND SOHN EWJ 300-3H Kompakti laboratoriovaaka, 300g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JMH EWJ 300-3H2mg-X x 220 340 321 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm€838.90
KERN AND SOHN EWJ 6000-1SM Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JMK EWJ 6000-1SM20mg1gX x 215 330 105 mm200mgg-105 mm330 mm€649.47
KERN AND SOHN EWJ 600-2M Kompakti laboratoriovaaka, 600g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JML EWJ 600-2M20mg0.1gX x 220 315 90 mm200mgg120 mm90 mm315 mm€690.06
KERN AND SOHN EWJ 600-2SM Kompakti laboratoriovaaka, 600g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JMM EWJ 600-2SM20mg0.1gX x 220 340 95 mm200mgg120 mm95 mm340 mm€676.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EWJ 6000-1M Kompakti laboratoriovaaka, 6000 g Max. Paino, 0.1g Luettavuus
€663.00 / yksikkö