KERN AND SOHN EWJ-sarjan Precison Balances


Suodattaa
Kalibrointiluokka: II , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 155 x 145 mm , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 145 mm , Punnituspinnan leveys: 155 mm
TyyliMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)KalibrointiarvoHousing DimensionPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötPunnituspinnan halkaisijaAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta (ei alv)
A
EWJ 300-3
2mg-X x 220 315 90 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm€811.84
B
EWJ 300-3H
2mg-X x 220 340 321 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm€838.90
C
EWJ 600-2M
20mg0.1gX x 220 315 90 mm200mgg120 mm90 mm315 mm€690.06
C
EWJ 3000-2
20mg-X x 220 315 105 mm200mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl120 mm105 mm315 mm€744.19
D
EWJ 6000-1M
20mg1gX x 215 330 105 mm200mgg-105 mm330 mm€663.00
E
EWJ 6000-1SM
20mg1gX x 215 330 105 mm200mgg-105 mm330 mm€649.47
C
EWJ 600-2SM
20mg0.1gX x 220 340 95 mm200mgg120 mm95 mm340 mm€676.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?