KERN AND SOHN EWJ 600-2M Kompakti laboratoriovaaka, 600g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JML

KERN AND SOHN EWJ 600-2M Kompakti laboratoriovaaka, 600 g Max. Paino, 0.01g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JML Malli: EWJ 600-2M

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€690.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaII
Kalibrointiarvo0.1g
Kotelon leveys220mm
Numeron koko16.5mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 220 315 90 mm
Asunnon korkeus90 mm
Asunnon pituus315 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/- 0.03 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila15 astetta C
Vähimmäispaino0.5g
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.01g
toistettavuus0.01g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)20mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)200mg
Yksikötg
Punnituskapasiteetin600g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija120 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5
Laivan korkeus (cm)27.5
Laivan pituus (cm)28
Laivan leveys (cm)39.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)KalibrointiarvoHousing DimensionPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötPunnituspinnan halkaisijaAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN EWJ 3000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JMF EWJ 3000-220mg-X x 220 315 105 mm200mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl120 mm105 mm315 mm€744.19
KERN AND SOHN EWJ 300-3 Kompakti laboratoriovaaka, 300g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JMG EWJ 300-32mg-X x 220 315 90 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm€811.84
KERN AND SOHN EWJ 300-3H Kompakti laboratoriovaaka, 300g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JMH EWJ 300-3H2mg-X x 220 340 321 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm€838.90
KERN AND SOHN EWJ 6000-1M Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JMJ EWJ 6000-1M20mg1gX x 215 330 105 mm200mgg-105 mm330 mm€663.00
KERN AND SOHN EWJ 6000-1SM Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JMK EWJ 6000-1SM20mg1gX x 215 330 105 mm200mgg-105 mm330 mm€649.47
KERN AND SOHN EWJ 600-2SM Kompakti laboratoriovaaka, 600g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JMM EWJ 600-2SM20mg0.1gX x 220 340 95 mm200mgg120 mm95 mm340 mm€676.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EWJ 600-2M Kompakti laboratoriovaaka, 600 g Max. Paino, 0.01g Luettavuus
€690.06 / yksikkö