Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN EWJ 300-3 Kompakti laboratoriovaaka, 300g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JMG

KERN AND SOHN EWJ 300-3 Kompakti laboratoriovaaka, 300g Max. Paino, 0.001 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JMG Malli: EWJ 300-3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€811.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika12 tuntia.
Kotelon leveys220mm
Numeron koko16.5mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 220 315 90 mm
Asunnon korkeus90 mm
Asunnon pituus315 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/- 0.005 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila15 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.001g
toistettavuus0.002g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)2mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)20mg
Yksikötct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl
Punnituskapasiteetin300g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija80 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8
Laivan korkeus (cm)17.5
Laivan pituus (cm)28
Laivan leveys (cm)39
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)KalibrointiarvoHousing DimensionPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötPunnituspinnan halkaisijaAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN EWJ 3000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JMF EWJ 3000-220mg-X x 220 315 105 mm200mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl120 mm105 mm315 mm€744.19
KERN AND SOHN EWJ 300-3H Kompakti laboratoriovaaka, 300g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JMH EWJ 300-3H2mg-X x 220 340 321 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm€838.90
KERN AND SOHN EWJ 6000-1M Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JMJ EWJ 6000-1M20mg1gX x 215 330 105 mm200mgg-105 mm330 mm€663.00
KERN AND SOHN EWJ 6000-1SM Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JMK EWJ 6000-1SM20mg1gX x 215 330 105 mm200mgg-105 mm330 mm€649.47
KERN AND SOHN EWJ 600-2M Kompakti laboratoriovaaka, 600g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JML EWJ 600-2M20mg0.1gX x 220 315 90 mm200mgg120 mm90 mm315 mm€690.06
KERN AND SOHN EWJ 600-2SM Kompakti laboratoriovaaka, 600g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JMM EWJ 600-2SM20mg0.1gX x 220 340 95 mm200mgg120 mm95 mm340 mm€676.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EWJ 300-3 Kompakti laboratoriovaaka, 300g Max. Paino, 0.001 g Luettavuus
€811.84 / yksikkö