Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R696 Pipettivinkit 5ml - 100 kpl pakkaus | AB6HFN

LAB SAFETY SUPPLY 21R696 Pipetinkärjet 5 ml - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6HFN Malli: 21R696

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetterivinkit
Koko5mL
VäriNeutraali
Halkaisija0.616 "
Korkeus4.828 "
Materiaalipolypropeeni
PakkausUudelleen suljettava LDPE-polybag
TyyppiMikrokärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R695 Pipetterivinkit 5ml - 100 kpl pakkaus | AB6HFM 21R6950.608 "6.012 "100€18.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 21R696 Pipetinkärjet 5 ml - 100 kpl pakkaus
€18.44 /pakkaus