Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12N980 kondensaattorin kiinnike 2 tuuman halkaisija - pakkaus 5 | AA4JFV

DAYTON 12N980 kondensaattorin kiinnitysteline, halkaisija 2 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4JFV Malli: 12N980

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattorin kiinnike
ToimintoTurvasuojajärjestelmä
Tyyppi2 "Dia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
DAYTON 12N976 kondensaattorin kiinnike 2-5 / 32 L - pakkaus 5 | AA4JFQ 12N9761-5 / 16 HX 2-5 / 32 L5€20.71
DAYTON 12N977 Kondensaattorin kiinnike 1-29/32 W - Pakkaus 5 | AA4JFR 12N9771-29 / 32 WX 2-29 / 32 D5€46.63
DAYTON 12N978 Kondensaattorin kiinnike 2-21/32 L - Pakkaus 5 | AA4JFT 12N9781-31 / 32 HX 2-21 / 32 L5€27.88
DAYTON 12N979 kondensaattorin kiinnike 1-3 / 4 tuuman halkaisija - pakkaus 5 | AA4JFU 12N9791-3 / 4 "Dia.5€27.85
DAYTON 12N981 kondensaattorin kiinnike 2-1/2 tuuman halkaisija - 5 kpl | AA4JFW 12N9812-1 / 2 "Dia.5€27.80
DAYTON 2MEW3 kondensaattorin kiinnike 4 3/8 tuuman pituus - pakkaus 5 | AC2RCJ 2MEW34-3 / 8 "pituus5€14.50
DAYTON 2MEW4 kondensaattorin kiinnike 3 3/8 tuuman pituus - 5 kpl AC2RCK 2MEW43-3 / 8 "pituus5€5.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12N980 kondensaattorin kiinnitysteline, halkaisija 2 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€44.45 /pakkaus