GRAINGER Vortex SV 3042B-20Gx24x24 Silver Stainless Steel Sheet, 24 Inch X 24 Inch Size, 0.035 Inch ThickFlat Polished Finish | CQ4TXV 481H26

GRAINGER Vortex SV 3042B-20Gx24x24 hopea ruostumaton teräslevy, 24 tuumaa x 24 tuumaa koko, 0.035 tuuman paksu litteä kiillotettu pinta

Varastossa
Tuote: CQ4TXV Malli: Vortex SV 3042B-20Gx24x24Ristiviite: 481H26

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€493.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER Vortex SV 3042B-20Gx24x24 hopea ruostumaton teräslevy, 24 tuumaa x 24 tuumaa koko, 0.035 tuuman paksu litteä kiillotettu pinta
€493.29 / yksikkö