Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 75084 jyrsin 10t 2-1 / 2 tuuman pituus 1/4 tuuman pinta | AG3TXY 33UX49

KEO 75084 Jyrsin 10t 2-1/2 tuumaa pituus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3TXY Malli: 75084Ristiviite: 33UX49

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsin
Leikkurin halkaisija.1"
Kasvojen leveys1 / 4 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma45 astetta
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Hampaiden lukumäärä10
Kokonaispituus2.5 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.1 / 2 "
Hammas tyyppiSuoraan
Tyyppisovittaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207706060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Kasvojen leveysMukana kulmaKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 75086 jyrsin 10t 2-1 / 2 tuuman pituus 7 / 16tuuman pinta | AG3TXZ 33UX50 750861"7 / 16 "60 astetta2.5 "1 / 2 "€132.65
KEO 75114 jyrsin 10t 2-7 / 8 tuuman pituus 3/8 tuuman pinta | AG3TYA 33UX51 751141.375 "3 / 8 "45 astetta2.875 "5 / 8 "€179.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 75084 Jyrsin 10t 2-1/2 tuumaa pituus 1/4 tuumaa
€135.41 / yksikkö