Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 75086 jyrsin 10t 2-1 / 2 tuuman pituus 7 / 16tuuman pinta | AG3TXZ 33UX50

KEO 75086 Jyrsintä 10t 2-1/2 tuumaa Pituus 7/16 tuumaa Pinta

Varastossa
Tuote: AG3TXZ Malli: 75086Ristiviite: 33UX50

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€132.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsin
Leikkurin halkaisija.1"
Kasvojen leveys7 / 16 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 astetta
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Hampaiden lukumäärä10
Kokonaispituus2.5 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.1 / 2 "
Hammas tyyppiSuoraan
Tyyppisovittaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207706060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Kasvojen leveysMukana kulmaKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 75084 jyrsin 10t 2-1 / 2 tuuman pituus 1/4 tuuman pinta | AG3TXY 33UX49 750841"1 / 4 "45 astetta2.5 "1 / 2 "€135.41
KEO 75114 jyrsin 10t 2-7 / 8 tuuman pituus 3/8 tuuman pinta | AG3TYA 33UX51 751141.375 "3 / 8 "45 astetta2.875 "5 / 8 "€179.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 75086 Jyrsintä 10t 2-1/2 tuumaa Pituus 7/16 tuumaa Pinta
€132.65 / yksikkö