Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 2895 Kiilalukkoaluslevy, Teräs, Koko M100, Paksuus 9.5mm | CG8YJT 5UTG9

NORD-LOCK 2895 Kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M100, paksuus 9.5 mm

Varastossa
Tuote: CG8YJT Malli: 2895Ristiviite: 5UTG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€825.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihinM100
Sisällä Dia.103.4 mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.145
Rockwellin kovuusVähintään 46 HRC
KokoM100
Paksuus9.5 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.76mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
AlkuperämaaRuotsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 2895 Kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M100, paksuus 9.5 mm
€825.09 / yksikkö