Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN 12-375XLB alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä, pronssi-FNPT-liitäntä | CE9QPN 46KK25

ZURN 12-375XLB Alennettu painevyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä, pronssi FNPT-liitäntä

Varastossa
Tuote: CE9QPN Malli: 12-375XLBRistiviite: 46KK25

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€724.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliPronssi
YhteysFNPT
Korkeus6 13 / 16 "
Pituus8-7 / 8 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Koko1 / 2 "
Temp. alue33 - 180 astetta F.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKokoLeveysHinta
ZURN 34-375XLB alennetun painealueen takaiskuventtiili, pronssi-FNPT-liitäntä | CE9QPP 46KK26 34-375XLB6 13 / 16 "Reduced Press. Vyöhykekokoonpano8-7 / 8 "3 / 4 "6"€479.12
ZURN 1-375XLB alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä, pronssi-FNPT-liitäntä | CE9QPQ 46KK27 1-375XLB8"Reduced Press. Vyöhykekokoonpano11 1 / 4 "1"8"€506.83
ZURN 114-375XLB alennetun painealueen takaiskuventtiili, pronssi-FNPT-liitäntä | CE9QPR 46KK28 114-375XLB9 1 / 2 "Reduced Press. Vyöhykekokoonpano14 7 / 8 "1 1 / 4 "7 1 / 2 "€1,225.04
ZURN 112-375XLB Alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen esto, pronssi FNPT-liitäntä | CE9QPT 46KK29 112-375XLB9 1 / 2 "Reduced Press. Vyöhykekokoonpano15 1 / 4 "1 1 / 2 "9"€869.22
ZURN 2-375XLB Alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen esto, pronssi FNPT-liitäntä | CE9QPU 46KK30 2-375XLB9 1 / 2 "Reduced Press. Vyöhykekokoonpano16 "2"9 1 / 2 "€962.68
ZURN 1-375S takaisinvirtauksen esto, 1 tuumaa, FNPT, pronssi, 11 3/16 tuuman pituus | CV4JQB 801HC8 1-375S-Takaisinvirtauksen estäjä---€426.30
ZURN 1-375FT takaisinvirtauksen estäjä, 1 tuumaa, FNPT, pronssi, 11 3/16 tuumaa Pituus | CV4JQC 801HC7 1-375FT-Takaisinvirtauksen estäjä---€357.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 12-375XLB Alennettu painevyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä, pronssi FNPT-liitäntä
€724.51 / yksikkö