K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QED316367689 Pinnan pystytangon vakiotehtävä | AC3UTB 2WHH2

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED316367689 Pinta, pystysuora tangon vakiokäyttö

Varastossa
Tuote: AC3UTB Malli: QED316367689Ristiviite: 2WHH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€509.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta pystysuora sauva
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys32 - 36 "
Suorittaa loppuunAlumiini
PaloPalo
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging, Sylinterin Dogging
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.17
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitustyyppiHinta
K2 KAUPALLISET LAITTEISTOT QED314367689 Pinta -pystysuora sauva Vakio | AC3UTC 2WHH3 QED314367689Hex Dogging€393.08
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QED315367689SCKD Pystysuoran sauvan ulostulolaitteen luokka 1 | AC3UTH 2WHH8 Tuotenumero QED315367689SCKDSylinterin koira€473.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED316367689 Pinta, pystysuora tangon vakiokäyttö
€509.17 / yksikkö