KENNEDY 295XB -kaappikaappi 29 x 20 x 35 tuumaa ruskea | CD4VBM 5CFF9

KENNEDY 295XB pyörivä kaappi 29 x 20 x 35 tuumaa ruskea

Varastossa
Tuote: CD4VBM Malli: 295XBRistiviite: 5CFF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,224.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Pyörän koko5 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä
Pyörän materiaalifenoliset
VäriRuskea
KonfigurointiKeskuspankki: (3) 25 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (2) 25" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, osasto: 26-1 / 8 "L x 19-3 / 4 "S x 11-1 / 4" H
Syvyys20 "
Laatikon kapasiteetti125 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata18
Vetimet(1) Putkimainen teräspuoli
Korkeus35 "
Kuormitusluokitus1400 lb
LukitusjärjestelmäErittäin turvallinen putkilukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä5
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti12,280 ov. sisään.
Leveys29 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.69
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K2000-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKonfigurointiSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiHinta
KENNEDY 297XR -kaappikaappi 29 x 20 x 35 tuumaa punainen | CD4VBN 5CFG2 297XR29 "punainenKeskuspankki: (3) 25 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (3) 25" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, (1) 25 "L x 18- 1/2 "S x 6" H20 "Jauhemaali35 "711,100 ov. sisään.€1,340.85
KENNEDY 295XR valssaustyökalujen kaappi 29 tuumaa, teollisuuspunainen, 5 laatikkoa | CD4MVR 295XR29Teollinen punainen-20Jauhemaalimaali29.06253-€1,224.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 295XB pyörivä kaappi 29 x 20 x 35 tuumaa ruskea
€1,224.05 / yksikkö