KENNEDY 295XR valssaustyökalujen kaappi 29 tuumaa, teollisuuspunainen, 5 laatikkoa | CD4MVR

KENNEDY 295XR pyörivä työkalukaappi 29 tuumaa, teollisuuspunainen, 5 laatikkoa

Varastossa
Tuote: CD4MVR Malli: 295XR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,224.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
VäriTeollinen punainen
Syvyys20
Suorittaa loppuunJauhemaalimaali
Korkeus29.0625
Kantavuus120
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä3
Leveys29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.35
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K2000-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKonfigurointiSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiHinta
KENNEDY 295XB -kaappikaappi 29 x 20 x 35 tuumaa ruskea | CD4VBM 5CFF9 295XB29 "RuskeaKeskuspankki: (3) 25 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (2) 25" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, osasto: 26-1 / 8 "L x 19-3 / 4 "S x 11-1 / 4" H20 "Jauhemaali35 "512,280 ov. sisään.€1,224.05
KENNEDY 297XR -kaappikaappi 29 x 20 x 35 tuumaa punainen | CD4VBN 5CFG2 297XR29 "punainenKeskuspankki: (3) 25 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (3) 25" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, (1) 25 "L x 18- 1/2 "S x 6" H20 "Jauhemaali35 "711,100 ov. sisään.€1,340.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 295XR pyörivä työkalukaappi 29 tuumaa, teollisuuspunainen, 5 laatikkoa
€1,224.05 / yksikkö