KENNEDY K2000-sarjan pyörivä kaappi


Suodattaa
Pyörän koko: 5 "x 2" , Pyörän tyyppi: (2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä , Pyörän materiaali: fenoliset , Laatikon kapasiteetti: 125 lb , Laatikon diat: Kuulalaakeri , Mittari: 18 , Kahvat: (1) Putkimainen teräspuoli , Kantavuus: 120 , Kuormitus: 1400 lb , Lukitusjärjestelmä: Erittäin turvallinen putkilukko , Materiaali: Teräs , Hyllyjen määrä: 1 , Työpinnan materiaali: Teräs
TyyliMalliLeveysVäriKonfigurointiSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiHinta (ei alv)
A
295XR
29Teollinen punainen-20Jauhemaalimaali29.06253-€1,224.05
B
295XB
29 "RuskeaKeskuspankki: (3) 25 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (2) 25" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, osasto: 26-1 / 8 "L x 19-3 / 4 "S x 11-1 / 4" H20 "Jauhemaali35 "512,280 ov. sisään.€1,224.05
C
297XR
29 "punainenKeskuspankki: (3) 25 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (3) 25" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, (1) 25 "L x 18- 1/2 "S x 6" H20 "Jauhemaali35 "711,100 ov. sisään.€1,340.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?