KENNEDY 297XR -kaappikaappi 29 x 20 x 35 tuumaa punainen | CD4VBN 5CFG2

KENNEDY 297XR pyörivä kaappi, 29 x 20 x 35 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: CD4VBN Malli: 297XRRistiviite: 5CFG2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,340.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Pyörän koko5 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä lukolla, (2) Käännä
Pyörän materiaalifenoliset
Väripunainen
KonfigurointiKeskuspankki: (3) 25 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (3) 25" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, (1) 25 "L x 18- 1/2 "S x 6" H
Syvyys20 "
Laatikon kapasiteetti125 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata18
Vetimet(1) Putkimainen teräspuoli
Korkeus35 "
Kuormitusluokitus1400 lb
LukitusjärjestelmäErittäin turvallinen putkilukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä7
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti11,100 ov. sisään.
Leveys29 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.11
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K2000-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKonfigurointiSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiHinta
KENNEDY 295XB -kaappikaappi 29 x 20 x 35 tuumaa ruskea | CD4VBM 5CFF9 295XB29 "RuskeaKeskuspankki: (3) 25 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (2) 25" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, osasto: 26-1 / 8 "L x 19-3 / 4 "S x 11-1 / 4" H20 "Jauhemaali35 "512,280 ov. sisään.€1,224.05
KENNEDY 295XR valssaustyökalujen kaappi 29 tuumaa, teollisuuspunainen, 5 laatikkoa | CD4MVR 295XR29Teollinen punainen-20Jauhemaalimaali29.06253-€1,224.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 297XR pyörivä kaappi, 29 x 20 x 35 tuumaa, punainen
€1,340.85 / yksikkö