Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELCH 311.0031.383 Shrink Fit työkaluteline, reiän halkaisija 6 mm, kartiokoko PSK50 | CE9GQD 32VA24

KELCH 311.0031.383 Shrink Fit -työkaluteline, reiän halkaisija 6 mm, kartiokoko PSK50

Varastossa
Tuote: CE9GQD Malli: 311.0031.383Ristiviite: 32VA24

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€789.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Reikä dia.6mm
Luettelonumero311.0031
Nenä Dia.21mm
Kokonaispituus150mm
Projektio120 mm
Varsi Dia.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroKokonaispituusProjektioHinta
KELCH 311.0001.385 Shrink Fit työkaluteline, reiän halkaisija 6 mm, kartiokoko PSK80 | CE9GPX 32UY40 311.0001.385311.0001133mm85 mm€881.15
KELCH 311.0031.385 Shrink Fit työkaluteline, reiän halkaisija 6 mm, kartiokoko PSK80 | CE9GPY 32VA26 311.0031.385311.0031168mm120 mm€1,049.69
KELCH 311.0001.384 Kutistustyökalun pidike, reiän halkaisija 6 mm, kartiokoko PSK63 | CE9GPZ 32UY39 311.0001.384311.0001118mm80 mm€819.04
KELCH 311.0031.384 Shrink Fit työkaluteline, reiän halkaisija 6 mm, kartiokoko PSK63 | CE9GQA 32VA25 311.0031.384311.0031158mm120 mm€972.81
KELCH 311.0041.384 Shrink Fit työkaluteline, reiän halkaisija 6 mm, kartiokoko PSK63 | CE9GQB 32VA74 311.0041.384311.0041198mm160 mm€1,061.51
KELCH 311.0001.383 Shrink Fit työkaluteline, reiän halkaisija 6 mm, kartiokoko PSK50 | CE9GQC 32UY38 311.0001.383311.0001105mm75 mm€653.45
KELCH 311.0001.382 Shrink Fit työkaluteline, reiän halkaisija 6 mm, kartiokoko PSK40 | CE9GQE 32UY37 311.0001.382311.000199mm40mm€635.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KELCH 311.0031.383 Shrink Fit -työkaluteline, reiän halkaisija 6 mm, kartiokoko PSK50
€789.48 / yksikkö