KELCH Shrink Fit -työkaluteline, reiän halkaisija 6 mm


Suodattaa
Reiän halkaisija: 6mm , Shank halkaisija: 6mm
TyyliMalliLuettelonumeroKokonaispituusProjektioHinta (ei alv)
A
311.0001.384
311.0001118mm80 mm€787.79
B
311.0001.364
311.0001112mm80 mm€378.26
B
311.0001.362
311.0001100mm40mm€318.53
C
311.0001.321
311.0001105mm80 mm€366.88
D
311.0001.371
311.0001105mm80 mm€435.16
A
311.0001.385
311.0001133mm85 mm€847.55
C
311.0001.320
311.0001100mm40mm€318.53
B
311.0001.363
311.0001105mm80 mm€318.53
E
311.0001.343
311.0001102mm70 mm€435.16
C
311.0001.323
311.0001125mm85 mm€494.88
A
311.0001.381
311.000184mm32mm€600.09
A
311.0001.382
311.000199mm40mm€611.48
A
311.0001.383
311.0001105mm75 mm€628.53
B
311.0003.361
311.000386mm32mm€290.09
A
311.0031.384
311.0031158mm120 mm€935.71
A
311.0031.385
311.0031168mm120 mm€1,009.64
A
311.0031.383
311.0031150mm120 mm€759.36
A
311.0041.384
311.0041198mm160 mm€1,021.03
F
311.0401.362
311.040190mm40mm€494.88
F
311.0431.362
311.0431140mm40mm€583.03
G
311.0703.364
311.0703152mm120 mm€642.76
G
311.0703.363
311.0703145mm120 mm€611.48
G
311.0703.362
311.0703140mm40mm€583.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?