Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRK6 Kannetuki AD6ZBD

APPROVED VENDOR 4CRK6 Kannen tuki

Varastossa
Tuote: AD6ZBD Malli: 4CRK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNormaali kannen tuki
Suorittaa loppuunSatiini
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus33 lb
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Kulma (aste)90
Min. Avaussyvyys (tuumaa)2
Min. Avausleveys (tuumaa)10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRK7 Kannetuki | AD6ZBE 4CRK733 lb€65.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRK8 Kannetuki | AD6ZBF 4CRK855 lb€99.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRK6 Kannen tuki
€59.22 / yksikkö